2e999 | Koruma Termostatı Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2E999 Koruma Termostatı Şeffaf | AB9NAK

APPROVED VENDOR 2E999 Koruma Termostatı Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NAK Model: 2E999

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€45.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Termostat Koruması
RenkBeyaz kapalı
BitişKapak Şeffaf, Taban ve Halka Kirli Beyaz
İç Derinlik2-1 / 8 "
İç Yükseklik7.5 "
İç Genişlik4 11 / 16 "
MalzemeYüksek Darbe Plastik
dağYatay veya Dikey
Dış Derinlik2-1 / 2 inç
Dış Yükseklik8.5 "
Dış Genişlik5 11 / 16 "
TipEvrensel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9032906020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Menteşeli (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış GenişlikRenkBitişİç Derinlikİç Yükseklikİç GenişlikMalzemeDış YükseklikÜcret
ONAYLI SATICI 13J040 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDE 13J0407.25 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük3"8.625 "6.75 "Metal9.187 "€64.69
ONAYLI SATICI 13J041 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Metal5.187 "€43.88
ONAYLI SATICI 13J042 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDG 13J0426.25 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Çelik8.437 "€55.48
ONAYLI SATICI 13J043 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDH 13J0436.25 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metal8.437 "€60.86
ONAYLI SATICI 13J044 Koruma Termostatı Paslanmaz Çelik | AA4YDJ 13J0447.25 "GümüşCilalı Kapak, Taban ve Yüzük3"8.625 "6.75 "304 Paslanmaz Çelik9.187 "€113.31
ONAYLI SATICI 13J045 Koruma Termostatı Paslanmaz Çelik | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "GümüşCilalı Kapak, Taban ve Yüzük2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Paslanmaz Çelik5.187 "€61.71
ONAYLI SATICI 13J046 Koruma Termostatı Paslanmaz Çelik | AA4YDL 13J0466.25 "GümüşCilalı Kapak, Taban ve Yüzük3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Paslanmaz Çelik8.437 "€86.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2E999 Koruma Termostatı Şeffaf
€45.74 / Adet