ONAYLI SATICI 2EYJ7 Çubuk Alüminyum 6061 1/2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluk | AB9RRD

APPROVED VENDOR 2EYJ7 Çubuk Alüminyum 6061 1/2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu

Madde: AB9RRD Modeli: 2EYJ7
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€28.00 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
alaşım Tipi6061
Çap1 / 2 "
Çap Toleransı+/- 0.009 "
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk6 ft.
Uzunluk Toleransı+/- 6.000 "
MalzemeAlüminyum
öfkeekstrüde
TipKorozyona dayanıklı
Tipik Sertlik95
Tipik Çekme Dayanımı45,000 psi
Tipik Akma Dayanımı40,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)182.88
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7604293050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelöfkealaşım TipiÇapTipTipik SertlikTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıÇap ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 2AVB5 Çubuk Alüminyum 6061 2 3/4 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluk | AB9BLA 2AVB5ekstrüde60612.75 "Korozyona dayanıklı9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2AVB7 Çubuk Alüminyum 6061 3 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluk | AB9BLC 2AVB7ekstrüde60613"Korozyona dayanıklı9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2AVC5 Çubuk Alüminyum 2024 1 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB9BLG 2AVC5Soğuk Son İşlem20241"Genel Amaçlı12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€76.77
ONAYLI SATICI 2AVC7 Çubuk Alüminyum 2024 1 1/4 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB9BLJ 2AVC7Soğuk Son İşlem20241.25 "Genel Amaçlı12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€110.95
ONAYLI SATICI 2AVC9 Çubuk Alüminyum 2024 1 1/2 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB9BLL 2AVC9Soğuk Son İşlem20241.5 "Genel Amaçlı12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€228.78
ONAYLI SATICI 2AVD2 Çubuk Alüminyum 2024 1 3/4 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB9BLN 2AVD2Soğuk Son İşlem20241.75 "Genel Amaçlı12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€213.95
ONAYLI SATICI 2AVD4 Çubuk Alüminyum 2024 2 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AB9BLQ 2AVD4Soğuk Son İşlem20242"Genel Amaçlı12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€270.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2EYJ7 Çubuk Alüminyum 6061 1/2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
€28.00 / Adet