2eyr4 | Açılı Alüminyum 6061 3/16 Kalınlık 1 1/2 İnç Ayak 4 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2EYR4 Açılı Alüminyum 6061 3/16 Kalınlık 1 1/2 İnç Ayak 4 Feet | AB9RTZ

APPROVED VENDOR 2EYR4 Açılı Alüminyum 6061 3/16 Kalınlık 1 1/2 İnç Ayak 4 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9RTZ Modeli: 2EYR4
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
€26.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Dipçik
alaşım Tipi6061
açı90 Dereceleri
BitişPürüzsüz Cilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
Bacak uzunluğu1.5 "
Bacak Uzunluğu Toleransı+/- 0.014 "
uzunluk4ft.
Uzunluk Toleransı+/- 4.000 "
MalzemeAlüminyum
öfkeT6
Kalınlık3 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.007 "
Tipik Sertlik95

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7604291000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBacak uzunluğuuzunlukUzunluk ToleransıMalzemeKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 1NTY6 Açılı Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 İnç Bacak 5 Ayak | AB2TVT 1YTL6pürüzsüz3/4" x 1-1/2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC Tip I0.08 "+/- 0.002 "€53.09
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1UNJ1 Açılı Pvc Gri 0.250 İnç T 2 İnç Bacak 5 Ayak | AB3PHQ 1UNJ1pürüzsüz2 "2 x"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC Tip I0.25 "+/- 0.063 "€95.58
ONAYLI SATICI 2EYN2 Açılı Alüminyum 6061 1/8 İnç Kalınlık 1 1/4 İnç Bacak 4 Ayak | AB9RTC 2EYN2Pürüzsüz Cilasız1.25 "4ft.+/- 4.000 "Alüminyum1 / 8 "+/- 0.007 "€12.08
ONAYLI SATICI 2EYN4 Açılı Alüminyum 6061 1/8 İnç Kalınlık 1 1/2 İnç Bacak 4 Ayak | AB9RTE 2EYN4Pürüzsüz Cilasız1.5 "4ft.+/- 4.000 "Alüminyum1 / 8 "+/- 0.007 "€15.63
ONAYLI SATICI 2EYN6 Açılı Alüminyum 6061 1/8 İnç Kalınlık 2 İnç Bacak 4 Feet Uzunluk | AB9RTG 2EYN6Pürüzsüz Cilasız2"4ft.+/- 4.000 "Alüminyum1 / 8 "+/- 0.007 "€21.38
ONAYLI SATICI 2EYN8 Açılı Alüminyum 6061 1/8 İnç Kalınlık 3/4 İnç Bacak 8 Feet Uzunluk | AB9RTJ 2EYN8Pürüzsüz Cilasız3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Alüminyum1 / 8 "+/- 0.007 "€14.70
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2EYP1 Açılı Alüminyum 6061 1/8 İnç Kalınlık 1 İnç Bacak 8 Feet Uzunluk | AB9RTL 2EYP1Pürüzsüz Cilasız1"8ft.+/- 8.000 "Alüminyum1 / 8 "+/- 0.007 "€16.84
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2EYR4 Açılı Alüminyum 6061 3/16 Kalınlık 1 1/2 İnç Ayak 4 Ayak
€26.20 / Adet