APPROVED VENDOR 2EYZ3 Açı Alüminyum 6061 1/2 İnç Kalınlık 4 İnç Bacak 8 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Dipçik |
alaşım Tipi | 6061 |
açı | 90 Dereceleri |
Bitiş | Pürüzsüz Cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
Bacak uzunluğu | 4" |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.034 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 8.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | T6 |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.009 " |
Tipik Sertlik | 95 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7604291000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Bacak uzunluğu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Malzeme | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YTL6 | pürüzsüz | 3/4" x 1-1/2" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC Tip I | 0.08 " | +/- 0.002 " | €53.09 | TEKLİF TALEBİ
|
1UNJ1 | pürüzsüz | 2 "2 x" | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | PVC Tip I | 0.25 " | +/- 0.063 " | €95.58 | |
2EYN2 | Pürüzsüz Cilasız | 1.25 " | 4ft. | +/- 4.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €12.08 | |
2EYN4 | Pürüzsüz Cilasız | 1.5 " | 4ft. | +/- 4.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €15.63 | |
2EYN6 | Pürüzsüz Cilasız | 2" | 4ft. | +/- 4.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €21.38 | |
2EYN8 | Pürüzsüz Cilasız | 3 / 4 " | 8ft. | +/- 8.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €14.70 | TEKLİF TALEBİ
|
2EYP1 | Pürüzsüz Cilasız | 1" | 8ft. | +/- 8.000 " | Alüminyum | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | €16.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00