ONAYLI SATICI 2EZF8 Yassı Stok Alüminyum 6061 3/8 x 1 İnç 6 Ayak | AB9RYR

APPROVED VENDOR 2EZF8 Düz Stok Alüminyum 6061 3/8 x 1 İnç 6 Feet

Madde: AB9RYR Modeli: 2EZF8
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€16.45 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi6061
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk6"
Uzunluk Toleransı+/- 6.000 "
MalzemeAlüminyum
öfkeekstrüde
Kalınlık3 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.008 "
TipKorozyona dayanıklı
Tipik Sertlik95
Tipik Çekme Dayanımı45,000 psi
Tipik Akma Dayanımı40,000 PSI
genişlik1"
Genişlik Toleransı+/- 0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)182.88
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7604295060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipalaşım TipiBitişTipik SertlikTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-12 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 1 Ayak | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€20.30
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-36 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 3 Ayak | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€31.83
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-01-72 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 İnç x 6 Ayak | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.11
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-12 Düz 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 1 Ayak | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€22.69
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-36 Yassı 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 3 Ayak | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€39.30
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-15-72 Düz 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 1 1/2 İnç x 6 Ayak | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI SB-3003-0125-02-12 Yassı Stok 3003 Alüminyum 1/8 İnç T 2 İnç x 1 Ayak | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korozyona dayanıklı3003Değirmen4022,000 psi16,000 - 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€23.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2EZF8 Düz Stok Alüminyum 6061 3/8 x 1 İnç 6 Feet
€16.45 / Adet