2fa46 | Altıgen Kapak Vidası 1/4-20 X 1 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2FA46 Altıgen Başlı Vida 1/4-20 X 1, 100PK | AB9TXM

APPROVED VENDOR 2FA46 Altıgen Başlı Vida 1/4-20 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TXM Modeli: 2FA46

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€73.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı3 / 8 "
sınıfA574
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa Tipi12 Noktalı Flanş
Kafa Genişliği1 / 4 "
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü140,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci170,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapFlanş ÇapıBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukiplik uzunluğuKonu StiliÜcret
ONAYLI SATICI 2FA80 Altıgen Başlı Vida 5/16-24 x 3/4 - 25'li Paket | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Tamamen Dişli€39.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2FA46 Altıgen Başlı Vida 1/4-20 X 1, 100PK
€73.70 / paket