APPROVED VENDOR 2FA59 Altıgen Başlı Vida 1/4-28 X 1-1/4, 50PK
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Dia./Thread Boyutu | 1 / 4 "-28 |
Çap | 1 / 4 " |
Bitiş | Sade |
Flanş Çapı | 3 / 8 " |
sınıf | A574 |
Baş yüksekliği | 1 / 4 " |
kafa Tipi | 12 Noktalı Flanş |
Kafa Genişliği | 1 / 4 " |
Başın altındaki uzunluk | 1.25 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Prova Yükü | 140,000 psi |
Rockwell Sertliği | C37 ila C45 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 170,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 1.25 " |
Konu Stili | Tamamen Dişli |
Konu Türü | İnce |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7318158085 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | Flanş Çapı | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | Başın altındaki uzunluk | iplik uzunluğu | Konu Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FA80 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 15 / 32 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Tamamen Dişli | €39.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00