APPROVED VENDOR 2FGW2 Keçe Levha F1 3/8" Kalınlık 60" x 12"
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Keçe Levha |
Aşınma direnci | Mükemmel |
Destek Tipi | Sade |
Renk | Kırık beyaz |
Yoğunluk | 6 lb./Kare Yd. |
Durometre | 30 - 40 Kıyı A |
sınıf | F1 |
Sertlik | Ekstra Firma |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | Yün keçe |
Maks. Sıcaklık. | 200 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -80 Derece F |
Gerilme direnci | 500 psi |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Titreşim Soğurma | Yüksek |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 5602210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilme direnci | Aşınma direnci | Renk | Kalınlık | Titreşim Soğurma | genişlik | Yoğunluk | Durometre | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DAD7 | 500 psi | Mükemmel | Kırık beyaz | 1 / 4 " | Ultra yüksek | 12 " | 8 lb./Kare Yd. | 75 - 85 Kıyı A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2DAG6 | 500 psi | Mükemmel | Kırık beyaz | 1 / 2 " | Yüksek | 12 " | 10 lb./Kare Yd. | 45 - 55 Kıyı A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2DAJ1 | 500 psi | Mükemmel | Kırık beyaz | 3 / 8 " | Yüksek | 12 " | 6 lb./Kare Yd. | 30 - 40 Kıyı A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2FGW1 | 500 psi | Mükemmel | Kırık beyaz | 1 / 4 " | Yüksek | 60 " | 4 lb./Kare Yd. | 30 - 40 Kıyı A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2FHG3 | 250 PSI | İyi | Gri | 3 / 8 " | Orta | 12 " | 4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd. | 20 - 30 Kıyı A | €32.66 | ||
2FHJ2 | 400 psi | Mükemmel | Gri | 1 / 2 " | Yüksek | 24 " | 8 lb./Kare Yd. | 30 - 40 Kıyı A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2FJW2 | 400 psi | İyi | Kırık beyaz | 3 / 4 " | Orta | 12 " | 9 lb./Kare Yd. | 20 - 30 Kıyı A | €67.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00