APPROVED VENDOR 2FGX6 Keçe F1 1/2" Kalınlık 1/2" x 12"
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Keçe Şerit |
Aşınma direnci | Mükemmel |
Destek Tipi | Sade |
Renk | Kırık beyaz |
Yoğunluk | 8 lb./Kare Yd. |
Durometre | 30 - 40 Kıyı A |
sınıf | F1 |
Sertlik | Ekstra Firma |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | Yün keçe |
Maks. Sıcaklık. | 200 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -80 Derece F |
Gerilme direnci | 500 psi |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Titreşim Soğurma | Yüksek |
genişlik | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 5602210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00