APPROVED VENDOR 2HDH5 Tel Araba 4 Raf 72x24x70 Çinko
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Arabası |
Ayarlanabilir Artımlar | 2" |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 70 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 72 " |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 55.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ayarlanabilir Artımlar | Tekerlek Malzemesi | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH6 | 48 " | 1" | Kauçuk | 18 " | 48 " | 18 " | Gümüş | krom | €516.36 | ||
1ECJ2 | 36.75 " | 1" | Kauçuk | 18 " | 36 " | 18 " | Gümüş | krom | €356.24 | ||
1ECJ4 | 36.75 " | 1" | Kauçuk | 24 " | 36 " | 24 " | Gümüş | krom | €400.10 | ||
1ECJ5 | 48.75 " | 1" | Kauçuk | 24 " | 48 " | 24 " | Gümüş | krom | €444.20 | ||
2HDE5 | 36 " | 2" | Poliüretan | 18 " | 36 " | 18 " | Gümüş | krom | €779.24 | ||
2HDE6 | 48 " | 2" | Poliüretan | 18 " | 48 " | 18 " | Gümüş | krom | €872.17 | ||
2HDE7 | 60 " | 2" | Poliüretan | 18 " | 60 " | 18 " | Gümüş | krom | €937.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00