APPROVED VENDOR 2HGY8 Bar Dikdörtgen Çelik 1018 1/8 x 1 1/2 İnç 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikdörtgen Çubuk |
alaşım Tipi | 1018 |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | + 0.000 / -0.004 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Çekme Dayanımı | 65,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 55,000 PSI |
genişlik | 1.5 " |
Genişlik Toleransı | + 0.000 / -0.004 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7215500015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVE5 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1" | + 0.000 / -0.004 " | €18.03 | |
2AVE6 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.25 " | + 0.000 / -0.004 " | €21.42 | |
2AVE7 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.5 " | + 0.000 / -0.004 " | €26.72 | |
2AVE8 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 1.75 " | + 0.000 / -0.005 " | €27.93 | |
2AVE9 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 2" | + 0.000 / -0.005 " | €31.63 | |
2AVF1 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 3" | + 0.000 / -0.005 " | €44.89 | |
2AVF2 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.006 " | 3.5 " | + 0.000 / -0.006 " | €53.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00