APPROVED VENDOR 2HJW4 Altıgen Çubuk Karbon Çelik 12l14 7/8 İnç Altıgen x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Onaltılık Stok |
alaşım Tipi | 12L14 |
Bitiş | cilasız |
Hex Boyutu | 7 / 8 " |
Hex Genişlik Toleransı | +/- 0.003 " |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Çekme Dayanımı | 78,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 60,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 7228606000 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | alaşım Tipi | Hex Boyutu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Tipik Çekme Dayanımı | Tipik Akma Dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ORT3 | 1018 | 2" | 3ft. | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €200.80 | |
2HJN1 | 1018 | 1 / 2 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €31.50 | TEKLİF TALEBİ
|
2HJN2 | 1018 | 5 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €33.93 | TEKLİF TALEBİ
|
2HJN3 | 1018 | 3 / 4 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €48.86 | TEKLİF TALEBİ
|
2HJN4 | 1018 | 7 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €83.51 | TEKLİF TALEBİ
|
2HJN5 | 1018 | 1" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €83.07 | TEKLİF TALEBİ
|
2HJN8 | 1018 | 2" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | €362.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00