APPROVED VENDOR 2HKA2 Çubuk Çelik 1215 1 1/2 İnç Çap x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 1215 |
Çap | 1.5 " |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.002 " |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Çekme Dayanımı | 78,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 60,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7228100060 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | öfke | alaşım Tipi | Çap | Tip | Tipik Çekme Dayanımı | Tipik Akma Dayanımı | Çap Toleransı | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | Soğuk Son İşlem | 1018 | 1 / 4 " | Genel Amaçlı | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | cilasız | €11.22 | |
2HJF5 | Soğuk Son İşlem | 1018 | 3 / 8 " | Genel Amaçlı | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | cilasız | €6.48 | |
2HJF6 | Soğuk Son İşlem | 1018 | 1 / 2 " | Genel Amaçlı | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | cilasız | €9.12 | |
2HJF8 | Soğuk Son İşlem | 1018 | 3 / 4 " | Genel Amaçlı | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | cilasız | €13.87 | |
2HJG1 | Soğuk Son İşlem | 1018 | 1" | Genel Amaçlı | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | cilasız | €31.21 | |
2HJG2 | Soğuk Son İşlem | 1018 | 1.125 " | Genel Amaçlı | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | cilasız | €18.18 | |
2HJG3 | Soğuk Son İşlem | 1018 | 1.25 " | Genel Amaçlı | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | cilasız | €28.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00