APPROVED VENDOR 2HKD5 Çubuk Çelik 1144 3 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 1144 |
Çap | 3" |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.005 " |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Çekme Dayanımı | 100,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 95,500 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 7228100060 |
Menşe Ülkesi | SG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00