2hkd9 | Yassı Stok Çelik 4140 1/4 X 1 İnç 3 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HKD9 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 1 İnç 3 Feet Uzunluk | AC2BTZ

APPROVED VENDOR 2HKD9 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 1 İnç 3 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2BTZ Modeli: 2HKD9
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
€28.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi4140
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+/- 3.000 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
öfkeSoğuk Bitmiş / Tavlanmış
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+ 0.000 / -0.007 "
TipGenel Amaçlı
Tipik Sertlik241 Max
genişlik1"
Genişlik Toleransı+ 0.000 / -0.009 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7228505000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıTipik SertlikgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 2HKE1 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 2 İnç 3 Feet Uzunluk | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€56.12
ONAYLI SATICI 2HKE2 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 3 İnç 3 Feet Uzunluk | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€83.13
ONAYLI SATICI 2HKE3 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 1 İnç 6 Feet Uzunluk | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€56.12
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2HKE4 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 2 İnç 6 Feet Uzunluk | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€113.62
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2HKE5 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 3 İnç 6 Feet Uzunluk | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€172.08
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2HKE8 Yassı Stok Çelik 4140 3/8 x 1 İnç 3 Feet Uzunluk | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€41.97
ONAYLI SATICI 2HKE9 Yassı Stok Çelik 4140 3/8 x 2 İnç 3 Feet Uzunluk | AC2BUJ 2HKE93ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€84.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HKD9 Yassı Stok Çelik 4140 1/4 x 1 İnç 3 Feet Uzunluk
€28.78 / Adet