2hkf3 | Yassı Çelik 4140 1/2 X 1 İnç 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HKF3 Yassı Çelik 4140 1/2 x 1 İnç 1 Feet Uzunluk | AC2BUM

APPROVED VENDOR 2HKF3 Yassı Çelik 4140 1/2 x 1 İnç 1 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2BUM Modeli: 2HKF3
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
€19.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi4140
Bitişcilasız
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
öfkeSoğuk Bitmiş / Tavlanmış
Kalınlık1 / 2 "
Kalınlık Toleransı+ 0.000 / -0.007 "
TipGenel Amaçlı
Tipik Sertlik241 Max
genişlik1"
Genişlik Toleransı+ 0.000 / -0.009 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7228505000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 2HKD6 Yassı Çelik 4140 1/4 x 1 İnç 1 Feet Uzunluk | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€10.40
ONAYLI SATICI 2HKD7 Yassı Çelik 4140 1/4 x 2 İnç 1 Feet Uzunluk | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€20.04
ONAYLI SATICI 2HKD8 Yassı Çelik 4140 1/4 x 3 İnç 1 Feet Uzunluk | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€29.54
ONAYLI SATICI 2HKE6 Yassı Çelik 4140 3/8 x 1 İnç 1 Feet Uzunluk | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€14.96
ONAYLI SATICI 2HKE7 Yassı Çelik 4140 3/8 x 2 İnç 1 Feet Uzunluk | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€29.14
ONAYLI SATICI 2HKF4 Yassı Çelik 4140 1/2 x 1 1/2 İnç 1 Ayak | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€29.14
ONAYLI SATICI 2HKF5 Yassı Çelik 4140 1/2 x 2 İnç 1 Feet Uzunluk | AC2BUP 2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€37.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HKF3 Yassı Çelik 4140 1/2 x 1 İnç 1 Feet Uzunluk
€19.75 / Adet