APPROVED VENDOR 2HKT7 Çubuk 4140 1/2 İnç Çap x 6 Feet Bhn 241
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 4140 |
Çap | 1 / 2 " |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.005 " |
Bitiş | cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | 241 Max |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7228706000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | alaşım Tipi | Çap | Min. Sıcaklık Değerlendirme | öfke | Gerilme direnci | Tip | Tipik Sertlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | Asetal Kopolimer | - | 9" | +32 Derece F | - | 9500 psi | Genel Amaçlı | - | €728.20 | |
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 Derece F | - | 5800 psi | Bakire Gıda Temas Derecesi | - | €160.61 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 Derece F | - | 5800 psi | Bakire Gıda Temas Derecesi | - | €1,386.21 | |
BR360 / 1-36 | Pirinç | 360 | 1" | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €193.86 | |
BR360 / 114-36 | Pirinç | 360 | 1.25 " | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €293.46 | |
BR360 / 2-12 | Pirinç | 360 | 2" | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €271.57 | |
BR360 / 12-36 | Pirinç | 360 | 1 / 2 " | - | Yarı Zor | - | Genel Amaçlı | B78 | €50.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00