APPROVED VENDOR 2HKU5 Çubuk 4140 1 1/2 İnç Çap x 6 Feet Uzunluk Bhn 241
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 4140 |
Çap | 1.5 " |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.005 " |
Bitiş | cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | 241 Max |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7228501080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | öfke | Tipik Sertlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | 241 Max | €20.46 | |
2HKN7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | 241 Max | €37.38 | |
2HKN8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | 241 Max | €42.07 | |
2HKN9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | 241 Max | €49.36 | |
2HKP1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | 241 Max | €59.61 | |
2HKP2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | 241 Max | €72.25 | |
2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | 241 Max | €90.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00