2hzf6 | R Dış Çap Contası 1/4 İç Çap X 1/2 Dış Çap. 1/8 W - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKP

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DKP Modeli: 2HZF6
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
€13.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.1 / 4 "
Yükseklik1 / 4 "
Dia İçinde.1 / 4 "
Dış Çap.1 / 2 "
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDia İçinde.Dış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€15.07
ONAYLI SATICI 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€18.89
ONAYLI SATICI 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€19.75
ONAYLI SATICI 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€21.41
ONAYLI SATICI 2HZG4 R Od Seal 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€23.00
ONAYLI SATICI 2HZG6 R Od Seal 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - 2'li Paket | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€23.73
ONAYLI SATICI 2HZG7 R Od Seal 1 1/2id x 1 3/4 Od 1/8w - 2'li Paket | AC2DLA 2HZG71 / 4 "1.5 "1.75 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€23.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket
€13.79 / Adet