2hzh2 | R Dış Çap Contası 1 Kimlik X 1 3/8 Dış Çap. 3/16 W - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Dış Çap 3/16 W - 2'li Paket | AC2DLE

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Dış Çap 3/16 W - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DLE Modeli: 2HZH2
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
€23.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.1"
Yükseklik5 / 16 "
Dia İçinde.1"
Dış Çap.1.375 "
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€19.46
ONAYLI SATICI 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€21.87
ONAYLI SATICI 2HZJ4 R Dış Conta 1 Kimlik x 1 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 4 "€13.43
ONAYLI SATICI 2HZN9 R Od Contası 1 Kimlik x 1 1/4 Dış Çap 1/8 G x 1/4 Y | AC2DNB 2HZN91 / 4 "1.25 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 8 "€10.93
ONAYLI SATICI 2HZP4 R Dış Conta 1 Kimlik x 1 3/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y | AC2DNF 2HZP45 / 16 "1.375 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z3 / 16 "€10.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Dış Çap 3/16 W - 2'li Paket
€23.66 / Adet