2hzn8 | R Dış Çap Contası 3/4 Kimlik X 1 Dış Çap. 1/8 G X 1/4 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZN8 R Od Seal 3/4 Id x 1 Dış Çap 1/8 G x 1/4 Y | AC2DNA

APPROVED VENDOR 2HZN8 R Dış Çap Contası 3/4 İç Çap x 1 Dış Çap 1/8 G x 1/4 Y

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DNA Modeli: 2HZN8
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
€9.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.3 / 4 "
Yükseklik1 / 4 "
Dia İçinde.3 / 4 "
Dış Çap.1"
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiDüşük Sıcaklık Nitril
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
Kabuk malzemesiÜretan
BoyutlarıDüşük Sıcaklık Nitril
TipÇift Dudaklı, Derin Z
genişlik1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kabuk Durometresi (95 Sahil A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKL 2HZF33 / 16 "1"ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€18.82
ONAYLI SATICI 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKU 2HZG11 / 4 "1"ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€19.45
ONAYLI SATICI 2HZP3 R Od Seal 3/4 Id x 1 1/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y | AC2DNE 2HZP35 / 16 "1.125 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z3 / 16 "€9.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZN8 R Dış Çap Contası 3/4 İç Çap x 1 Dış Çap 1/8 G x 1/4 Y
€9.58 / Adet