2hzt2 | R Dış Çap Contası 3 Kimlik X 3 1/2 Dış Çap. 1/4 GX 3/8 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZT2 R Od Contası 3 Kimlik x 3 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DNY

APPROVED VENDOR 2HZT2 R Dış Conta 3 Kimlik x 3 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DNY Modeli: 2HZT2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€22.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.3"
Yükseklik3 / 8 "
Dia İçinde.3"
Dış Çap.3.5 "
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiDüşük Sıcaklık Nitril
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
Kabuk malzemesiÜretan
BoyutlarıDüşük Sıcaklık Nitril
TipÇift Dudaklı, Derin Z
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kabuk Durometresi (95 Sahil A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZK3 R Od Contası 3 Kimlik x 3 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DMA 2HZK33 / 8 "3.5 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 4 "€22.67
ONAYLI SATICI 2HZK9 R Od Contası 3 Kimlik x 3 3/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DMG 2HZK95 / 8 "3.75 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€34.23
ONAYLI SATICI 2HZL5 R Dış Conta 3 Kimlik x 4 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y | AC2DMM 2HZL53 / 4 "4"ÜretanB Tipi Polyseal1 / 2 "€57.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZT2 R Dış Conta 3 Kimlik x 3 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y
€22.94 / Adet