2jaj7 | Yedekleme Halkası Hytrel 332 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2JAJ7 Yedek Halka Hytrel 332 - 25'li Paket | AC2DTY

APPROVED VENDOR 2JAJ7 Yedek Halka Hytrel 332 - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DTY Modeli: 2JAJ7
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
€31.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Yüzük
Gerçek İç Dia.2.4 "
Gerçek Genişlik0.164 "
RenkPortakal
Kesit ŞekliDikdörtgen biçiminde
Durometre55 Sahil D
Durometre DeğerlendirmesiÇok zor
AS568A Dash No. ile Kullanım İçin332
MalzemeHytrel®
Nominal İç Çap.2.375 "
Nominal Dış Çap2.75 "
Nominal Genişlik3 / 16 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 275 Derece F
Kalınlık0.065 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926904510
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkGerçek İç Dia.Gerçek GenişlikRenkAS568A Dash No. ile Kullanım İçinNominal İç Çap.Nominal Dış ÇapNominal GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2JAH7 Yedek Halka Hytrel 248 - 10'lu Paket | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "Portakal2484.75 "5"1 / 8 "€17.52
ONAYLI SATICI 2JAH8 Yedek Halka Hytrel 250 - 10'lu Paket | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "Portakal2505"5.25 "1 / 8 "€25.69
ONAYLI SATICI 2JAH9 Yedek Halka Hytrel 252 - 10'lu Paket | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "Portakal2525.25 "5.5 "1 / 8 "€25.62
ONAYLI SATICI 2JAJ1 Yedek Halka Hytrel 254 - 10'lu Paket | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "Portakal2545.5 "5.75 "1 / 8 "€23.23
ONAYLI SATICI 2JAJ2 Yedek Halka Hytrel 256 - 10'lu Paket | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "Portakal2565.75 "6"1 / 8 "€23.76
ONAYLI SATICI 2JAJ3 Yedek Halka Hytrel 258 - 10'lu Paket | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "Portakal2586"6.25 "1 / 8 "€26.37
ONAYLI SATICI 2JAJ4 Yedek Halka Hytrel 326 - 25'li Paket | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "Portakal3261.625 "2"3 / 16 "€28.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2JAJ7 Yedek Halka Hytrel 332 - 25'li Paket
€31.50 / Adet