2jam4 | Yedekleme Halkası Hytrel 17 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2JAM4 Yedek Halka Hytrel 17 - 50'li Paket | AC2DUZ

APPROVED VENDOR 2JAM4 Yedek Halka Hytrel 17 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DUZ Modeli: 2JAM4
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
€48.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Yüzük
RenkSiyah
Kesit ŞekliDikdörtgen biçiminde
Durometre55 Sahil D
Durometre DeğerlendirmesiÇok zor
AS568A Dash No. ile Kullanım İçin17
MalzemeHytrel®
Nominal İç Çap.11 / 16 "
Nominal Dış Çap13 / 16 "
Nominal Genişlik1 / 16 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 275 Derece F
Kalınlık0.045 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926904510
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerçek İç Dia.Gerçek GenişlikRenkAS568A Dash No. ile Kullanım İçinNominal İç Çap.Nominal Dış ÇapNominal GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2JAG1 Yedek Halka Hytrel 218 - 50'li Paket | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "Portakal2181.25 "1.5 "1 / 8 "€47.33
ONAYLI SATICI 2JAG2 Yedek Halka Hytrel 222 - 50'li Paket | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "Portakal2221.5 "1.75 "1 / 8 "€49.01
ONAYLI SATICI 2JAG3 Yedek Halka Hytrel 223 - 50'li Paket | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "Portakal2231.625 "1.875 "1 / 8 "€51.38
ONAYLI SATICI 2JAG4 Yedek Halka Hytrel 224 - 50'li Paket | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "Portakal2241.75 "2"1 / 8 "€48.34
ONAYLI SATICI 2JAG5 Yedek Halka Hytrel 226 - 50'li Paket | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "Portakal2262"2.25 "1 / 8 "€49.69
ONAYLI SATICI 2JAG6 Yedek Halka Hytrel 228 - 50'li Paket | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "Portakal2282.25 "2.5 "1 / 8 "€53.42
ONAYLI SATICI 2JAG7 Yedek Halka Hytrel 230 - 50'li Paket | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "Portakal2302.5 "2.75 "1 / 8 "€51.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2JAM4 Yedek Halka Hytrel 17 - 50'li Paket
€48.23 / Adet