2çene9 | Piston Contası 1 3/8 İç Çap X 1 5/8 Dış Çap. 1/8 WX 1/8 saat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2JAW9 Piston Contası 1 3/8 İç Çap x 1 5/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXN

APPROVED VENDOR 2JAW9 Piston Contası 1 3/8 İç Çap x 1 5/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8h

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DXN Modeli: 2JAW9
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
€15.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piston contası
RenkSiyah
Delik Dia için.1.625 "
Yükseklik1 / 8 "
Dia İçinde.1.375 "
Dış Çap.1.625 "
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiNitril
Mühür Sıcaklığı Aralık35 F için 265 F
BoyutlarıNitril
TipT-Mühür
genişlik1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yedek Halka Malzemesi (Naylon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia için.YükseklikDia İçinde.Dış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2JAW4 Piston Contası 3/4 Id x 1 Dış Çap 1/8 G x 1/8 Y | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"NitrilT-Mühür1 / 8 "€13.24
ONAYLI SATICI 2JAW5 Piston Contası 7/8 Kimlik x 1 1/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8 Y | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€15.70
ONAYLI SATICI 2JAW6 Piston Contası 1 Kimlik x 1 1/4 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€15.62
ONAYLI SATICI 2JAW7 Piston Contası 1 1/8 İç Çap x 1 3/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€15.84
ONAYLI SATICI 2JAW8 Piston Contası 1 1/4 Id x 1 1/2 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€15.78
ONAYLI SATICI 2JAX1 Piston Contası 1 1/2 İç Çap x 1 3/4 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€14.45
ONAYLI SATICI 2JAX2 Piston Contası 1 5/8 Kimlik x 2 Dış Çap 3/16 G x 3/16 Y | AC2DXQ 2JAX22"3 / 16 "1.625 "2"NitrilT-Mühür3 / 16 "€12.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2JAW9 Piston Contası 1 3/8 İç Çap x 1 5/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8h
€15.70 / Adet