2jgp4 | Namlu Cıvatası 1/4-20 316 Paslanmaz Çelik - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2JGP4 Namlu Cıvatası 1/4-20 316 Paslanmaz Çelik, 5PK | AC2EMP

APPROVED VENDOR 2JGP4 Silindir Cıvatası 1/4-20 316 Paslanmaz Çelik, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2EMP Modeli: 2JGP4
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
€49.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Namlu Cıvatası
Namlu Çapı5 / 16 "
Namlu Baş Dia.9 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği5 / 32 "
Namlu Uzunluğu3 / 8 "
Namlu Diş Derinliği19 / 64 "
sürücü TipiKombinasyon Oluklu / Phillips
Kavrama aralığı3 / 8 "
Kafa tarzıdemet
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB80
Gerilme direnci75,000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2JGP4 Silindir Cıvatası 1/4-20 316 Paslanmaz Çelik, 5PK
€49.42 / paket