2kkf5 | Düz Pul 13/32 X 13/16 İnç Pk4000 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2KKF5 Düz Pul 13/32 X 13/16 İnç, 4000PK | AC2HXW

APPROVED VENDOR 2KKF5 Düz Pul 13/32 X 13/16 İnç, 4000PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HXW Modeli: 2KKF5
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
€8,625.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 8 "
Dia İçinde.13 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.13 / 16 "
Rockwell SertliğiC43 ila C49
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+ 0.001 / -0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2KKF5 Düz Pul 13/32 X 13/16 İnç, 4000PK
€8,625.00 / paket