2kme7 | Ticari Kaplin 3/8 İnç Fnpt Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2KME7 Ticari Kaplin 3/8 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHF

APPROVED VENDOR 2KME7 Merchant Coupling 3/8 İnç Fnpt Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JHF Modeli: 2KME7
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
€3.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Satıcı Birleştirme
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2KME5 Ticari Kaplin 1/8 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHD 2KME51 / 8 "€3.61
ONAYLI SATICI 2KME6 Ticari Kaplin 1/4 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHE 2KME61 / 4 "€3.14
ONAYLI SATICI 2KME8 Ticari Kaplin 1/2 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHG 2KME81 / 2 "€3.56
ONAYLI SATICI 2KME9 Ticari Kaplin 3/4 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHH 2KME93 / 4 "€5.87
ONAYLI SATICI 2KMF1 Ticari Kaplin 1 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHJ 2KMF11"€7.09
ONAYLI SATICI 2KMF2 Ticari Kaplin 1 1/4 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHK 2KMF21.25 "€11.46
ONAYLI SATICI 2KMF3 Ticari Kaplin 1 1/2 İnç Fnpt Galvanizli | AC2JHL 2KMF31.5 "€14.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2KME7 Merchant Coupling 3/8 İnç Fnpt Galvanizli
€3.28 / Adet