APPROVED VENDOR 2KRE2 Ayarlanabilir Çalışma Tezgahı Genişlik 72 İnç Derinlik 30 İnç Paslanmaz Çelik Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Çalışma Masası |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 34 1/2 - 35 1/2 " |
Yük katsayısı | 600 lbs. |
Malzeme | Paslanmaz Çelik Üst, Galvanizli Çerçeve ve Taban |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2KRD6 | 30 " | Paslanmaz Çelik Üst ve Arka Sıçrama, Galvanizli Çerçeve ve Alt Raf | 48 " | €565.14 | ||
2KRD7 | 30 " | Paslanmaz Çelik Üst ve Arka Sıçrama, Galvanizli Çerçeve ve Alt Raf | 72 " | €901.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
2KRD8 | 30 " | Paslanmaz Çelik Üst, Galvanizli Çerçeve ve Alt Raf | 48 " | €506.13 | ||
2KRD9 | 30 " | Paslanmaz Çelik Üst, Galvanizli Çerçeve ve Alt Raf | 72 " | €604.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
2KRE1 | 30 " | Paslanmaz Çelik Üst, Galvanizli Çerçeve ve Taban | 48 " | €475.87 | ||
2KRE6 | 24 " | Paslanmaz Çelik Üst, Galvanizli Çerçeve ve Alt Raf | 24 " | €520.35 | ||
2KRE7 | 24 " | Paslanmaz Çelik Üst, Galvanizli Çerçeve ve Alt Raf | 48 " | €411.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00