2mb82 | Dübel Pimi Standart 1/4" X 1-1/4" Uzunluk, 50 adet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2MB82 Dowel Pin Standard 1/4 X 1-1/4 Length, 50PK | AC2QVK

APPROVED VENDOR 2MB82 Saplama Pimi Standart 1/4" X 1-1/4" Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QVK Modeli: 2MB82
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
€13.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.2501 ila 0.2503 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)12,800 Lbs.
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.012 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap1 / 4 "
Uzunluk1.25 "
Rockwell SertliğiC60
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)6400
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2MB82 Saplama Pimi Standart 1/4" X 1-1/4" Uzunluk, 50PK
€13.79 / paket