2mb85 | Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/4" X 2" Uzunluk, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2MB85 Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/4 X 2 Uzunluk, 50PK | AC2QVN

APPROVED VENDOR 2MB85 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 1/4" X 2" Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QVN Modeli: 2MB85
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
€16.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.2501 ila 0.2503 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)12,800 Lbs.
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.012 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap1 / 4 "
Uzunluk2"
Rockwell SertliğiC60
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)6400
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2MB85 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 1/4" X 2" Uzunluk, 50PK
€16.49 / paket