U39080.031.0062 | Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 5/16 X 5/8 Uzunluk, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 5/8 Length, 50PK | AC2QVT 2MB92

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 5/16 X 5/8 Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QVT Model: U39080.031.0062Cross Ref: 2MB92 / 175M01
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
€32.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.3126 ila 0.3128 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)20,000 Lbs.
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.012 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap5 / 16 "
Uzunluk5 / 8 "
Rockwell SertliğiC60
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)10,000 Lbs.
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 5/16 X 5/8 Uzunluk, 50PK
€32.34 / paket