Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2ME22 Dowel Pin Standard 3/8 X 1-1/2 Length, 25PK | AC2RAZ

APPROVED VENDOR 2ME22 Saplama Pimi Standart 3/8" X 1-1/2" Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2RAZ Modeli: 2ME22
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
€14.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.3751 ila 0.3753 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)28,700 Lbs.
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.012 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap3 / 8 "
Uzunluk1.5 "
Rockwell SertliğiC60
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)14,350 Lbs.
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ME22 Saplama Pimi Standart 3/8" X 1-1/2" Uzunluk, 25PK
€14.23 / paket