APPROVED VENDOR 2NJD1 Açı Uhmw 1/2 T 3.5 İnç Bacak 10 Feet Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Dipçik |
Renk | Beyaz |
Köşeler | Kare |
Bitiş | pürüzsüz |
Bacak uzunluğu | 3-1/2" x 3-1/2" |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 306.07 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 3916100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bacak uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2NJC9 | 3 "3 x" | €250.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00