APPROVED VENDOR 2NJD4 Yarım Yuvarlak Uhmw 13/32 İnç Rad 10 Feet Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarım Yuvarlak Konveyör Kılavuz Rayı |
Renk | Beyaz |
İç Yarıçap | 5 / 16 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -22 Derece F |
Dış Yarıçap | 13 / 32 " |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Duvar Kalınlığı | 0.093 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 1.6 |
HS kodu | 3916100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00