APPROVED VENDOR 2NJD7 Tam Yuvarlak Uhmw 7/16 İnç Rad 10 Feet Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tam Yuvarlak Stok |
Renk | Beyaz |
İç Yarıçap | 5 / 16 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -22 Derece F |
Dış Yarıçap | 7 / 16 " |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Tip | Konveyör Kılavuz Rayı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 1.59 |
HS kodu | 3916100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
2NJD8 | €78.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00