APPROVED VENDOR 2NJE1 J Bacak Uhmw Beyaz 1/4 İnç T x 1 İnç Genişlik x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | J Bacak Stoku |
Renk | Beyaz |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 0 |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -22 Derece F |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Tip | Konveyör Aşınma Şeridi |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2NJE2 | 3" | €155.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00