2njf6 | Film Polipropilen Şeffaf 0.003 X 40 X 120 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2NJF6 Film Polipropilen Şeffaf 0.003 x 40 x 120 İnç | AC2WAH

APPROVED VENDOR 2NJF6 Film Polipropilen Şeffaf 0.003 x 40 x 120 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2WAH Modeli: 2NJF6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€59.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Film stoğu
RenkTemizle
uzunluk10ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.032 "
MalzemePolyester
Malzeme TürüStandart sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık-94 Derece ila 302 Derece F
Gerilme direnci28,000 psi
Kalınlık0.003 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.00015 "
genişlik40 "
Genişlik Toleransı+/- 0.032 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3920610000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2NJF3 Film Polipropilen Şeffaf 0.005 x 27 x 120 İnç | AC2WAE 2NJF310ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€59.85
ONAYLI SATICI 2NJF4 Film Polipropilen Şeffaf 0.001 x 40 x 120 İnç | AC2WAF 2NJF410ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€87.86
ONAYLI SATICI 2NJF5 Film Polipropilen Şeffaf 0.002 x 40 x 120 In | AC2WAG 2NJF510ft.0.2 "+/- 0.00010 "40 "€72.67
ONAYLI SATICI 2NJF9 Film Polipropilen Şeffaf 0.005 x 27 x 300 İnç | AC2WAJ 2NJF925ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€126.30
ONAYLI SATICI 2NJG1 Film Polipropilen Şeffaf 0.001 x 40 x 300 İnç | AC2WAK 2NJG125ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€188.09
ONAYLI SATICI 2NJG2 Film Polipropilen 0.001 x 40 x 120 İnç Yarı Saydam | AC2WAL 2NJG210ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€131.75
ONAYLI SATICI 2NJG3 Film Polipropilen 0.005 x 20 x 300 İnç Yarı Saydam | AC2WAM 2NJG325ft.0.005 "+/- 0.00025 "20 "€133.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2NJF6 Film Polipropilen Şeffaf 0.003 x 40 x 120 In
€59.69 / Adet