2npa7 | Titreşim İzolatörü 75 Lb Maks M8 X 1.25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2NPA7 Titreşim İzolatörü 75 Lb Maks M8 x 1.25 | AC2WPN

APPROVED VENDOR 2NPA7 Titreşim İzolatörü 75 Lb Maks M8 x 1.25

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2WPN Modeli: 2NPA7
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
€5.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sil. Titreşim izolatörü
Silindir Çapı1.25 "
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Aşağıya Doğru Sıkıştırma (Lb.)75
Maks. Alan sayısı Yük Yan Kesme (Lb.)12
Metrik Diş BoyutuM8 x 1.25
MontajSıkıştırma
DayanıklıAşınma
vidalarŞeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu BoyutuM8 x 1.25
TipErkek Her İki Uçta Konular

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4016993500
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir ÇapıYükseklikvidalariplik uzunluğuKonu BoyutuTipÜcret
ONAYLI SATICI 2NNZ5 Titreşim İzolatörü 7 Lb Maks 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "8-32Erkek Her İki Uçta Konular€2.51
ONAYLI SATICI 2NNZ6 Titreşim İzolatörü 20 Lb Maks 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "8-32Erkek Her İki Uçta Konular€3.10
ONAYLI SATICI 2NNZ7 Titreşim İzolatörü 40 Lb Maks 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf5 / 8 "1 / 4-20Erkek Her İki Uçta Konular€3.44
ONAYLI SATICI 2NNZ8 Titreşim İzolatörü 40 Lb Maks M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf5 / 8 "M6 x 1Erkek Her İki Uçta Konular€3.54
ONAYLI SATICI 2NNZ9 Titreşim İzolatörü 45 Lb Maks 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf5 / 8 "5 / 16-18Erkek Her İki Uçta Konular€3.75
ONAYLI SATICI 2NPA1 Titreşim İzolatörü 50 Lb Maks 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "1 / 4-20Erkek Her İki Uçta Konular€2.76
ONAYLI SATICI 2NPA2 Titreşim İzolatörü 50 Lb Maks M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "M6 x 1Erkek Her İki Uçta Konular€3.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2NPA7 Titreşim İzolatörü 75 Lb Maks M8 x 1.25
€5.37 / Adet