2npc5 | Titreşim İzolatörü 165 Lb Maks 3/8-16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2NPC5 Titreşim İzolatörü 165 Lb Maks 3/8-16 | AC2WPW

APPROVED VENDOR 2NPC5 Titreşim İzolatörü 165 Lb Maks 3/8-16

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2WPW Modeli: 2NPC5
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
€11.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sil. Titreşim izolatörü
Silindir Çapı2"
Yükseklik1.625 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Aşağıya Doğru Sıkıştırma (Lb.)165
Maks. Alan sayısı Yük Yan Kesme (Lb.)55
MontajSıkıştırma
DayanıklıAşınma
vidalarŞeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipErkek Her İki Uçta Konular

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu4016993500
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir ÇapıYükseklikvidalariplik uzunluğuKonu BoyutuTipÜcret
ONAYLI SATICI 2NNZ5 Titreşim İzolatörü 7 Lb Maks 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "8-32Erkek Her İki Uçta Konular€2.51
ONAYLI SATICI 2NNZ6 Titreşim İzolatörü 20 Lb Maks 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "8-32Erkek Her İki Uçta Konular€3.10
ONAYLI SATICI 2NNZ7 Titreşim İzolatörü 40 Lb Maks 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf5 / 8 "1 / 4-20Erkek Her İki Uçta Konular€3.44
ONAYLI SATICI 2NNZ8 Titreşim İzolatörü 40 Lb Maks M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf5 / 8 "M6 x 1Erkek Her İki Uçta Konular€3.54
ONAYLI SATICI 2NNZ9 Titreşim İzolatörü 45 Lb Maks 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf5 / 8 "5 / 16-18Erkek Her İki Uçta Konular€3.75
ONAYLI SATICI 2NPA1 Titreşim İzolatörü 50 Lb Maks 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "1 / 4-20Erkek Her İki Uçta Konular€2.76
ONAYLI SATICI 2NPA2 Titreşim İzolatörü 50 Lb Maks M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Şeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf1 / 2 "M6 x 1Erkek Her İki Uçta Konular€3.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2NPC5 Titreşim İzolatörü 165 Lb Maks 3/8-16
€11.39 / Adet