2nxc7 | Katlanır El Arabası 175 Lb. Yük Kapasitesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2NXC7 Katlanır El Arabası 175 Lb. Yük Kapasitesi | AC2XQT

APPROVED VENDOR 2NXC7 Katlanır El Arabası 175 Lb.yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2XQT Modeli: 2NXC7
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
€151.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katlanır El Kamyon
RenkGümüş / Siyah
BitişElektrostatik toz boyalı
Katlanmış Derinlik2-1 / 4 "
Katlanmış Yükseklik25 "
Katlanmış Genişlik15.5 "
Kolu tipiDüz Çubuk
Yükleme kapasitesi175 lb
MalzemeAlüminyum / Polipropilen
Burun plakası Derinliği11 "
Noseplate Genişliği15-1 / 4 "
Genel Derinlik16.25 "
Toplam yükseklik39 "
toplam Genişlik15.5 "
Tekerlek Rulmanları5"
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek tipiKauçuk
Tekerlek Genişliği1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.7
Gemi yüksekliği (cm)65.53
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8716805010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek GenişliğiKatlanmış GenişlikYükleme kapasitesiMalzemeGenel Derinliktoplam GenişlikTekerlek RulmanlarıTekerlek çapıÜcret
ONAYLI SATICI 2NXC8 Katlanır El Arabası 225 Lb. Yük Kapasitesi | AC2XQU 2NXC81.375 "19.5 "225 lbÇelik, Alüminyum / Polipropilen17.5 "19.5 "7"7"€211.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2NXC7 Katlanır El Arabası 175 Lb.yük Kapasitesi
€151.55 / Adet