APPROVED VENDOR 2RRH1 Kapı Süpürme Üçlü Kanat 3 Feet Uzunluk
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Süpürme |
Flanş Yüksekliği | 1-1 / 4 " |
Flanş Malzemesi | Parke |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | PVC vinil |
Boyut Ekle | 1" |
uzunluk | 3ft. |
Projeksiyon | 1 / 4 " |
Süpürme Tipi | Üçlü Yüzgeç |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 4421909780 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00