APPROVED VENDOR 2RRH9 Kapı Süpürgesi 3 Ayak Uzunluğu
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Süpürme |
Flanş Yüksekliği | 1-3 / 8 " |
Flanş Malzemesi | Bronz |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Naylon |
Boyut Ekle | 9 / 16 " |
uzunluk | 3ft. |
Projeksiyon | 13 / 64 " |
Süpürme Tipi | Fırça |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Flanş Malzemesi | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | Projeksiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRH6 | Alüminyum | PVC vinil | 1-19 / 64 " | 5 / 8 " | €8.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00