APPROVED VENDOR 2RRP4 Çift Kapılı Yassı Şerit 8 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Kapılı Hava Şeridi |
Flanş Malzemesi | eloksallı Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 3 / 64 " |
Flanş Genişliği | 5 / 8 " |
Malzeme Ekle | Naylon Fırça |
Boyut Ekle | 7 / 16 " |
Ekleme Türü | Naylon Fırça |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 8 " |
Uzunluk | 8ft. |
Projeksiyon | 1 / 4 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 238.76 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00