2rze3 | Tekerlek 1750 Lb. 6 DX 2-1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2RZE3 Küçük Tekerlek 1750 Lb. 6 D x 2-1/2 İnç | AC3EYN

APPROVED VENDOR 2RZE3 Teker Teker 1750 Lb. 6 D x 2-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3EYN Modeli: 2RZE3
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
€58.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeAlüminyum
Durometre90-98 Sahil A
Dingil Uyar1 / 2 "
Hub Uzunluğu2 15 / 16 "
Hub Genişliği2-11 / 16 "
Yük katsayısı1750 lb
DayanıklıSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit
Anahtar BurçDahil
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 150 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub UzunluğuDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıDayanıklıAnahtar BurçSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıÜcret
ONAYLI SATICI 1KA81 Tekerlek 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 inç | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.155 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F1 Parça Delrin (R)€4.24
ONAYLI SATICI 1KA89 Tekerlek 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 inç | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.250 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€9.71
ONAYLI SATICI 1KA93 Küçük Tekerlek 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 inç | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.165 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F1 Parça Delrin (R)€6.33
ONAYLI SATICI 1KA95 Küçük Tekerlek 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16 inç | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.165 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€10.49
ONAYLI SATICI 1KA97 Küçük Tekerlek 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16 inç | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.165 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece FMühürlü Top€16.76
ONAYLI SATICI 1KA99 Küçük Tekerlek 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8 inç | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.275 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€9.50
ONAYLI SATICI 1KB11 Küçük Tekerlek 1000 lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.275 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€12.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2RZE3 Teker Teker 1750 Lb. 6 D x 2-1 / 2 İnç
€58.01 / Adet