Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2RZK2 Caster Wheel 325 Lb. 5 D x 1-1/4 Inch | AC3FAL

APPROVED VENDOR 2RZK2 Caster Wheel 325 Lb. 5 D x 1-1/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3FAL Modeli: 2RZK2
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
€9.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.3/8,1/2 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre70-85 Sahil A
Dingil Uyar3 / 8 "
Hub Uzunluğu1.5 "
Hub Genişliği1-1 / 2 "
Yük katsayısı325 lb
DayanıklıSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit
Anahtar BurçDahil
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 150 Derece F
Tekerlek Rulmanları1 Parça Delrin (R)
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub UzunluğuDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıDayanıklıAnahtar BurçSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıÜcret
ONAYLI SATICI 1KA81 Tekerlek 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 inç | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.155 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F1 Parça Delrin (R)€4.24
ONAYLI SATICI 1KA89 Tekerlek 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 inç | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.250 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€9.71
ONAYLI SATICI 1KA93 Küçük Tekerlek 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 inç | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.165 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F1 Parça Delrin (R)€6.33
ONAYLI SATICI 1KA95 Küçük Tekerlek 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16 inç | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.165 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€10.49
ONAYLI SATICI 1KA97 Küçük Tekerlek 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16 inç | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.165 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece FMühürlü Top€16.76
ONAYLI SATICI 1KA99 Küçük Tekerlek 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8 inç | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.275 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€9.50
ONAYLI SATICI 1KB11 Küçük Tekerlek 1000 lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 ila 299 lb.275 lbSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil Değil14 Derece ila 150 Derece F2 Parça Delrin (R)€12.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2RZK2 Caster Wheel 325 Lb. 5 D x 1-1/4 Inch
€9.20 / Adet