2tj78 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/8-16 X 1-1/4 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2TJ78 Altıgen Başlı Vida Grade 8 3/8-16 X 1-1/4, 25PK | AC3HAN

APPROVED VENDOR 2TJ78 Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 3/8-16 X 1-1/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HAN Modeli: 2TJ78

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€29.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
Flanş Çapı13 / 16 "
sınıf8
Baş yüksekliği29 / 64 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2TJ78 Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 3/8-16 X 1-1/4, 25PK
€29.43 / paket