2tv77 | Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2TV77 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JAP

APPROVED VENDOR 2TV77 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3JAP Modeli: 2TV77
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
€7.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTB2 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGY 1LTB2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.47
ONAYLI SATICI 1LTB3 Dirsek 45 Derece 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FGZ 1LTB3304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.35
ONAYLI SATICI 1LTB4 Dirsek 45 Derece 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FHA 1LTB4304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.72
ONAYLI SATICI 1LTB5 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FHB 1LTB5304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€12.32
ONAYLI SATICI 1LTB6 Dirsek 45 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FHC 1LTB6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€17.26
ONAYLI SATICI 1LTB7 Dirsek 45 Derece 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FHD 1LTB7304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1"€23.03
ONAYLI SATICI 1LTB8 Dirsek 45 Derece 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1.25 "€34.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2TV77 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€7.77 / Adet