Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2TY61 Tee 3/4 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3JHX

APPROVED VENDOR 2TY61 Tee 3/4 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JHX Modeli: 2TY61
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
€30.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTY9 Tee 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€7.70
ONAYLI SATICI 1LTZ2 Tee 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.73
ONAYLI SATICI 1LTZ4 Tee 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€11.05
ONAYLI SATICI 1LTZ6 Te 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€12.06
ONAYLI SATICI 1LTZ8 Tee 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.85
ONAYLI SATICI 1LUA1 Tee 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1"€30.28
ONAYLI SATICI 1LUA3 Te 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1.25 "€52.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2TY61 Tee 3/4 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik
€30.74 / Adet