2ty70 | Rakor 1 İnç Soket Kaynak 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2TY70 Rakor 1 İnç Soket Kaynağı 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJF

APPROVED VENDOR 2TY70 Union 1 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JJF Modeli: 2TY70
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
€62.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LUE3 Rakor 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUJ 1LU3304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€15.88
ONAYLI SATICI 1LUE5 Rakor 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUL 1LU5304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€18.99
ONAYLI SATICI 1LUE7 Rakor 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUN 1LU7304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€19.77
ONAYLI SATICI 1LUE9 Rakor 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUQ 1LU9304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€23.18
ONAYLI SATICI 1LUF2 Rakor 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€26.71
ONAYLI SATICI 1LUF4 Rakor 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1"€39.48
ONAYLI SATICI 1LUF6 Rakor 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FUX 1LUF6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1.25 "€70.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2TY70 Union 1 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik
€62.76 / Adet